Beli flexible stainless hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Connection: Screwing
- Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300atribut:
- Length: 500 mm
- Model : NK-6300
- Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type)atribut:
- Applicable Fluid: Cold/hot water, oils, gas (limited to non-corrosive fluids)
- Maximum Working Pressure: 1MPa (at room temperature)
- Working Temperature: -40 to 100℃
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel)Deskripsi:Usage:Vibration absorption. Land subsidence, earthquake measures.atribut:
- Maximum Working Pressure: 1MPa
- Non Brand Flexible Metal Hose Stainless Steel Wire Braided Annular Typeatribut:
- Length (m): 9
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-Flange on both ends are loose type.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- air Flexible Water Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 201 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari stainless steel- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet- Flexible Narita nya lemas, tidak kaku- Umumnya digunakan untuk di bawah wastafel dan di klosetatribut:
- Material: Rubber Inner Hose; SS 201 Outer Hose; SS 201 Nut
- Castelli Sanitary Flexible Rigid Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:Selang shower dari castelli tahan dari karat, karena terbuat dari material dengan kualitas premium • Kuat dan kokoh Karena bagian luar selang adalah material stainless steel sus 304 standar industri jepang • Awet dan tahan lama Karena bagian dalam menggunakan material karet etilen propilen diena (epdm) stabil pada suhu tinggi ataupun rendah • Komponen brass kualitas eksklusif Konektor dan insert dengan bahan kuningan kualitas terbaik, anti pecah, anti karat, dan anti korosi • Etilen propilen diena ( epdm ) Stabil pada suhu tinggi ataupun rendah, dapat digunakan untuk mengalirkan air dingin maupun panas ( namun untuk heavy duty lebih disarankan menggunakan selang rigid ) • Tahan karat • Pemasangan yang mudahatribut:
- Drat (inch): 1/2
- ASOH Flexible Nipple (P Nipple) Made of Brass (Sambungan Drat Lurus)atribut:
- Material: BSBM chrome Plating finish
- Tozen Flexible Hose SS304 SF-100 WP 10K SCR UnionDeskripsi:Absorption of the piping strain in the line of water, steam, oil, chemicals, etc., absorption of vibration and ground sinking.atribut:
- Suitable: Water, Steam, Oil, Chemicals. Etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- Tozen Flexible Hose SS304 SFI-600 JIS 10K Flangeatribut:
- Suitable: Water, Steam, Turbines, Gas, Fuel Oil, Air, etc
- Maximum Working Temperature (°C): 220
- aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other lengths are also available.-Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-Light and flexible with excellent vibration absorption.-Other diameter and lengths are also available.-Piping connection product for labor saving and damage prevention of vacuum piping.
- Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Union & Nipple Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:-The coupling is made of stainless steel which is rustproof, and has excellent in corrosion resistance.-Other diameter and lengths are also available.-For general piping such as misalignment absorption.
- YUTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: PVC and Stainless Steel
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
Daftar Harga flexible stainless hose Terbaru October 2026
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel) | Rp329.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Flange Type) | Rp879.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) 10K SUS Flexible Joint (Flexible Hose) NK-6300 | Rp3.499.900 |
| Zenshin Flexible Stainless Hose(Union Type) | Rp439.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Metal Hose Union Welding Free Type (Selang Fleksibel) | Rp299.900 |
| Non Brand Flexible Metal Hose Stainless Steel Wire Braided Annular Type | Rp2.599.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp159.900 |
| Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible Stainless Steel Flange Hose (Selang Fleksibel) | Rp649.900 |
| air Flexible Water Hose (Selang Fleksibel) | Rp38.900 |
| Castelli Sanitary Flexible Rigid Hose (Selang Fleksibel) | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flexible%20NFK%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102030233-1.jpg)
/4uP105275174-1.jpg)
%2010K%20SUS%20Flexible%20Joint%20(Flexible%20Hose)%20NK-6300/P102114759-1.jpg)
/6jP105275235-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20Union%20Welding%20Free%20Type%20(Selang%20Fleksibel)/P102030240-1.jpg)

/odP103055877-3.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Flange%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756261-1.jpg)
/g9P111982585-1.jpg)
/qgP112006952-1.jpg)

%20Lurus/ASOH%20Flexible%20Nipple%20(P%20Nipple)%20Made%20of%20Brass%20(Sambungan%20Drat%20Lurus)/1pP105432061-1.jpg)


/P101554778-1.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Union%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756298-1.jpg)
%20Flexible%20Metal%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102762314-2.jpg)
%20Flexible%20Stainless%20Steel%20Union%20%26%20Nipple%20Hose%20(Selang%20Fleksibel)/P102756289-1.jpg)
/g0P109132576-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)